Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 889A ACCESSORIES

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 889A ACCESSORIES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 889A-U1NUT-10

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 74153300

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903892

Hersteller Artikelnummer

889A-U1NUT-10

Hersteller Typ

889A-U1NUT-10

Hersteller Artikel Nr.:

889A-U1NUT-10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.002 kg

Anschlussleitung für Industriesensoren mit M12-Steckverbinder. Hochwertige Isolation für sichere Signalübertragung. Mechanisch belastbar für dynamische Anwendungen.