ALLEN BRADLEY - 898 CONNECTION SYSTEM ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898N-43PB-N4KF
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904000
Hersteller Artikelnummer
898N-43PB-N4KF
Hersteller Typ
898N-43PB-N4KF
Hersteller Artikel Nr.:
898N-43PB-N4KF
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.091 kg
Bussystem-Zubehör für Sensor-Netzwerk-Erweiterung. Kontaktierungstechnik mit Korrosionsschutz, kompatibel mit Industrie-4.0-Standards. Kompakte Bauweise.


