ALLEN BRADLEY - 898 SAFETY CONNECTION SYSTEM ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898D-P84RT-M19
Polzahl - 4
Höhe - 29.2 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903998
Hersteller Artikelnummer
898D-P84RT-M19
Hersteller Typ
898D-P84RT-M19
Hersteller Artikel Nr.:
898D-P84RT-M19
Polzahl:
4
Höhe:
29.2 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.163 kg
Allen-Bradley 898D-P84RT-M19 GuardLink-System-Klemme, 8-polig/4-polig, Hutschienenmontage, M19-Gewinde (898D-P84RT-M19). Hauptleitungsklemme für GuardLink-Schaltschrankinstallation.


