ALLEN BRADLEY - 898 SAFETY CONNECTION SYSTEM ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898D-P88RT-M19
Polzahl - 8
Höhe - 29.2 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903999
Hersteller Artikelnummer
898D-P88RT-M19
Hersteller Typ
898D-P88RT-M19
Hersteller Artikel Nr.:
898D-P88RT-M19
Polzahl:
8
Höhe:
29.2 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.238 kg
Allen-Bradley 898D-P88RT-M19 GuardLink-System-Klemme, 8-polig/8-polig, Hutschienenmontage, M19-Gewinde (898D-P88RT-M19).


