Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 9 A SAFETY CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 9 A SAFETY CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100S-C09EJ23C

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899170

Hersteller Artikelnummer

100S-C09EJ23C

Hersteller Typ

100S-C09EJ23C

Hersteller Artikel Nr.:

100S-C09EJ23C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.544 kg

Allen-Bradley 100S-C09EJ23C Sicherheitsschütz, 9 A, Steuerspannung Spule EJ. Zwangsgeführte Hilfskontakte nach EN ISO 13849 für sicherheitsrelevante Schaltungen.