ALLEN BRADLEY - AC OR DC IN 24VDC OUT 30W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLP30EQ
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900624
Hersteller Artikelnummer
1606-XLP30EQ
Hersteller Typ
1606-XLP30EQ
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLP30EQ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
85 .. 375 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.166 kg


