ALLEN BRADLEY - AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS180B
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 .. 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900635
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS180B
Hersteller Typ
1606-XLS180B
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS180B
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 .. 15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
15 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 150 V
Leistungsabgabe:
180 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.052 kg


