Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 240W PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 240W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS240EA

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900637

Hersteller Artikelnummer

1606-XLS240EA

Hersteller Typ

1606-XLS240EA

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLS240EA

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

9 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 150 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.025 kg

Allen Bradley 1606-XLS240EA 240-W-Netzteil, AC- oder DC-Eingang, Ausgang 12-15 V DC. Wie XLS240E, jedoch mit 12/15-V-Ausgangsbereich.