ALLEN BRADLEY - AC OR DC INPUT 36 TO 42VDC OUT 480W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS480G
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 36 .. 42 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900649
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS480G
Hersteller Typ
1606-XLS480G
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS480G
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
36 .. 42 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
36 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
13 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
82 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.352 kg


