Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - ACCESSORY 70 MM STACK LIGHTS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - ACCESSORY 70 MM STACK LIGHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855T-APFG

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903751

Hersteller Artikelnummer

855T-APFG

Hersteller Typ

855T-APFG

Hersteller Artikel Nr.:

855T-APFG

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.007 kg

Allen-Bradley 855T-APFG Anschlussmodul-Zubehör für 70-mm-Signalsäulen 855T (855T-APFG). Feldbus-Anschlussmodul.