Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - ACCESSORY 70 MM STACK LIGHTS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - ACCESSORY 70 MM STACK LIGHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855T-L24

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Herkunftsland - KR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903754

Hersteller Artikelnummer

855T-L24

Hersteller Typ

855T-L24

Hersteller Artikel Nr.:

855T-L24

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

Allen-Bradley 855T-L24 Ersatz-LED für 70-mm-Signalsäule 855T, 24V (855T-L24).