ALLEN BRADLEY - ACTUATOR A 48X48 W/O LEG.PLATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-HC4A-001
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Nein
Mit Griff rot/gelb - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901518
Hersteller Artikelnummer
194L-HC4A-001
Hersteller Typ
194L-HC4A-001
Hersteller Artikel Nr.:
194L-HC4A-001
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit Griff rot/gelb:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
Allen-Bradley 194L-HC4A-001 194L Betätigungshandgriff, 48×48 mm, Typ A, ohne Beschriftungsschild (194L-HC4A-001). Handgriff für Türdurchführungs-Betätigung von 194L Steuer-Lastschaltern.


