ALLEN BRADLEY - ACTUATOR HANDLE FOR LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-HC4A-325
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Nein
Mit Griff rot/gelb - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901520
Hersteller Artikelnummer
194L-HC4A-325
Hersteller Typ
194L-HC4A-325
Hersteller Artikel Nr.:
194L-HC4A-325
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit Griff rot/gelb:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
Allen-Bradley 194L-HC4A-325 194L Betätigungshandgriff, Typ A, Schachttiefe 325 mm (194L-HC4A-325). Handgriff für Türdurchführungs-Betätigung von 194L Steuer-Lastschaltern.


