ALLEN BRADLEY - ACTUATOR HANDLE FOR LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-HE4A-001
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901527
Hersteller Artikelnummer
194L-HE4A-001
Hersteller Typ
194L-HE4A-001
Hersteller Artikel Nr.:
194L-HE4A-001
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Robuster Betätigungsgriff für Lastschalter, der für eine einfache Montage auf Standard-Schalterachsen ausgelegt ist und eine hohe Griffigkeit bietet.


