ALLEN BRADLEY - ACTUATOR HANDLE FOR LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-HE4A-325
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901531
Hersteller Artikelnummer
194L-HE4A-325
Hersteller Typ
194L-HE4A-325
Hersteller Artikel Nr.:
194L-HE4A-325
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Ergonomisches Handle für Lastschalter-Aktoren, das auch mit Handschuhen sicher bedient werden kann und eine deutliche Stellungsanzeige besitzt.


