ALLEN BRADLEY - ADD. LEGEND PLATE FOR SIZE 4 OR 6 BEZELS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-G3667
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901516
Hersteller Artikelnummer
194L-G3667
Hersteller Typ
194L-G3667
Hersteller Artikel Nr.:
194L-G3667
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
18 mm
Höhe:
84 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


