ALLEN BRADLEY - ADD. LEGEND PLATE FOR SIZE 4 OR 6 BEZELS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-G3667A
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901517
Hersteller Artikelnummer
194L-G3667A
Hersteller Typ
194L-G3667A
Hersteller Artikel Nr.:
194L-G3667A
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
18 mm
Höhe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Allen-Bradley 194L-G3667A Typenschildplatte für Griffgröße 4 oder 6, Ausführung A (194L-G3667A).


