Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - ADDITIONAL POLE 40A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - ADDITIONAL POLE  40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-A40-NP

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 4. Pol

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901330

Hersteller Artikelnummer

194E-A40-NP

Hersteller Typ

194E-A40-NP

Hersteller Artikel Nr.:

194E-A40-NP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

4. Pol

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.072 kg

Allen-Bradley 194E-A40-NP Zusatzpol 40 A für 194E-A40 (194E-A40-NP).