Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - ADDITIONAL POLE 80A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - ADDITIONAL POLE  80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-E80-NP

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 4. Pol

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.151 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901387

Hersteller Artikelnummer

194E-E80-NP

Hersteller Typ

194E-E80-NP

Hersteller Artikel Nr.:

194E-E80-NP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

4. Pol

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.151 kg

Allen-Bradley 194E-E80-NP Zusatzpol, E-Typ 80 A (194E-E80-NP).