ALLEN BRADLEY - ANALOG SIGNAL CONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931N-A221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904002
Hersteller Artikelnummer
931N-A221
Hersteller Typ
931N-A221
Hersteller Artikel Nr.:
931N-A221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.095 kg
Allen-Bradley 931N-A221 Analogsignal-Konverter für Hutschiene (931N-A221). Wandelt standardisierte Analogsignale (z.B. 4–20 mA in 0–10 V oder umgekehrt) für die Integration in Steuerungssysteme.


