ALLEN BRADLEY - ARMORBLOCK 16 POINT CONFIGURABLE QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1732E-16CFGM12QCR
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900716
Hersteller Artikelnummer
1732E-16CFGM12QCR
Hersteller Typ
1732E-16CFGM12QCR
Hersteller Artikel Nr.:
1732E-16CFGM12QCR
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
60.4 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.442 kg


