ALLEN BRADLEY - ARMORBLOCK 16 POINT INPUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1732E-IB16M12DR
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Zulässige Spannung am Eingang - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900721
Hersteller Artikelnummer
1732E-IB16M12DR
Hersteller Typ
1732E-IB16M12DR
Hersteller Artikel Nr.:
1732E-IB16M12DR
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
8 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.369 kg


