ALLEN BRADLEY - ARMORBLOCK 4 POINT ANALOG INPUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1732E-IF4M12R
Versorgungsspannung DC - 24 V
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900725
Hersteller Artikelnummer
1732E-IF4M12R
Hersteller Typ
1732E-IF4M12R
Hersteller Artikel Nr.:
1732E-IF4M12R
Versorgungsspannung DC:
24 V
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
37 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.259 kg


