ALLEN BRADLEY - ARMORBLOCK 8 POINT SCHEDULED OUTPUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1732E-OB8M8SR
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - ohne
Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900729
Hersteller Artikelnummer
1732E-OB8M8SR
Hersteller Typ
1732E-OB8M8SR
Hersteller Artikel Nr.:
1732E-OB8M8SR
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
37 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.265 kg


