ALLEN BRADLEY - ARMORBLOCK, IOL HUB, 16 DIO, M12 L PWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1732IL-16CFGM12M12L
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900734
Hersteller Artikelnummer
1732IL-16CFGM12M12L
Hersteller Typ
1732IL-16CFGM12M12L
Hersteller Artikel Nr.:
1732IL-16CFGM12M12L
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5.3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
59.6 mm
Höhe:
158.8 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.280 kg


