Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - BASE ADAPTOR 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - BASE ADAPTOR 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BMASN

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903779

Hersteller Artikelnummer

856T-BMASN

Hersteller Typ

856T-BMASN

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BMASN

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.098 kg

Allen-Bradley 856T-BMASN 70-mm-Basisadapter für Signalsäule 856T, Standard-Adapter N (856T-BMASN).