Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - BEACON LENS MINI SQUARE BEACON

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - BEACON LENS MINI SQUARE BEACON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855B-GMS24R4

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Blitzenergie - 5 J

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903670

Hersteller Artikelnummer

855B-GMS24R4

Hersteller Typ

855B-GMS24R4

Hersteller Artikel Nr.:

855B-GMS24R4

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.304 kg

Allen-Bradley 855B-GMS24R4 Mini-Quadrat-Blinkleuchte, 24V AC/DC, rot, Ausführung 4 (855B-GMS24R4). Kompakte Signalleuchte für platzsparende Einbausituationen.