Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - BEACON MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - BEACON MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BGB4

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903773

Hersteller Artikelnummer

856T-BGB4

Hersteller Typ

856T-BGB4

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BGB4

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.127 kg

Allen-Bradley 856T-BGB4 70-mm-Rundumleuchten-Modul (Beacon), gelb (856T-BGB4). Rotierendes Blinklicht-Element für Signalsäule 856T.