Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Bndigd Doppelfunktion 800F 22 mm

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Bndigd Doppelfunktion 800F 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-FA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924401

Hersteller Artikelnummer

800FM-FA0

Hersteller Typ

800FM-FA0

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-FA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

Frontelement für Doppeldrucktaster 22mm Bauform. Flaches Design für platzsparende Integration. Schutzart IP66 für feuchte Industrieumgebungen.