Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLSRED40

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 2.15 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900664

Hersteller Artikelnummer

1606-XLSRED40

Hersteller Typ

1606-XLSRED40

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLSRED40

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

2.15 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 .. 28 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

36 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.396 kg

Allen Bradley 1606-XLSRED40 Redundanzmodul 40 A für 1606-XLS-Netzgeräte. Stärkeres Redundanzmodul für 40-A-Parallelschaltung von XLS-Netzteilen.