Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - BULLETIN 1606 80A REDUNDANCY MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - BULLETIN 1606 80A REDUNDANCY MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLSRED80

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 80 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 2.7 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900665

Hersteller Artikelnummer

1606-XLSRED80

Hersteller Typ

1606-XLSRED80

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLSRED80

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

80 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

2.7 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

80 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 .. 28 V

Leistungsabgabe:

1920 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

46 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.538 kg

Allen Bradley 1606-XLSRED80 Redundanzmodul 80 A für 1606-XLS-Netzgeräte. Hochstrom-Redundanzmodul für 80-A-Parallelschaltung zweier XLS-Leistungsnetzteile.