Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - CODE BARREL TRAPPED KEY INTERLOCK

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - CODE BARREL TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440T-ASCBE140C

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Mit Statusanzeige - Ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902709

Hersteller Artikelnummer

440T-ASCBE140C

Hersteller Typ

440T-ASCBE140C

Hersteller Artikel Nr.:

440T-ASCBE140C

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.118 kg