ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-OA16
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art des Digitalausgangs - Triac
Ausgangsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902890
Hersteller Artikelnummer
5069-OA16
Hersteller Typ
5069-OA16
Hersteller Artikel Nr.:
5069-OA16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art des Digitalausgangs:
Triac
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
85 .. 264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
25.56 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.249 kg


