ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 ANALOG INPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-IF8
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902884
Hersteller Artikelnummer
5069-IF8
Hersteller Typ
5069-IF8
Hersteller Artikel Nr.:
5069-IF8
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
105.42 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.249 kg


