ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 DC INPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-IB16
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art der Eingangsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902879
Hersteller Artikelnummer
5069-IB16
Hersteller Typ
5069-IB16
Hersteller Artikel Nr.:
5069-IB16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Eingang:
12 .. 24 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
25.56 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.234 kg


