ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 FAST DC OUTPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-OB16F
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art des Digitalausgangs - Transistor
Ausgangsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902892
Hersteller Artikelnummer
5069-OB16F
Hersteller Typ
5069-OB16F
Hersteller Artikel Nr.:
5069-OB16F
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
8 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10 .. 32 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
25.56 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.233 kg


