ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 HIGH SPEED COUNTER MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-HSC2XOB4
Art der Eingangsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Zulässige Spannung am Eingang - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902877
Hersteller Artikelnummer
5069-HSC2XOB4
Hersteller Typ
5069-HSC2XOB4
Hersteller Artikel Nr.:
5069-HSC2XOB4
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
25.56 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.252 kg


