ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-OX4I
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Art des Digitalausgangs - Relais
Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902900
Hersteller Artikelnummer
5069-OX4I
Hersteller Typ
5069-OX4I
Hersteller Artikel Nr.:
5069-OX4I
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
15 ms
Breite:
22 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.263 kg


