ALLEN BRADLEY - COMPACT 5000 UNIVERSALANALOG INPUTMODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-IY4
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902885
Hersteller Artikelnummer
5069-IY4
Hersteller Typ
5069-IY4
Hersteller Artikel Nr.:
5069-IY4
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25.56 mm
Höhe:
144.57 mm
Tiefe:
109.09 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg


