Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - COMPACT BUS BAR - 64 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - COMPACT BUS BAR - 64 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140M-C-W454N

  • Bemessungsstrom In - 64 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899621

Hersteller Artikelnummer

140M-C-W454N

Hersteller Typ

140M-C-W454N

Hersteller Artikel Nr.:

140M-C-W454N

Bemessungsstrom In:

64 A

Ausführung:

Profil

Breite:

45 mm

Höhe:

16 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.079 kg

3-phasige Sammelschiene 64 A für die 140M-C Serie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.