ALLEN BRADLEY - COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5069-IB8SK
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902883
Hersteller Artikelnummer
5069-IB8SK
Hersteller Typ
5069-IB8SK
Hersteller Artikel Nr.:
5069-IB8SK
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zulässige Spannung am Eingang:
12 .. 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.259 kg


