ALLEN BRADLEY - CONNECTION SYSTEM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 898D-44LT-DM4
Ausführung - sonstige
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903994
Hersteller Artikelnummer
898D-44LT-DM4
Hersteller Typ
898D-44LT-DM4
Hersteller Artikel Nr.:
898D-44LT-DM4
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20 .. 105 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.211 kg


