ALLEN BRADLEY - CONTROLLOGIX ENET/IP FIBER OPTIC MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1756-EN2F
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900895
Hersteller Artikelnummer
1756-EN2F
Hersteller Typ
1756-EN2F
Hersteller Artikel Nr.:
1756-EN2F
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


