Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - CORNER MIRROR 1500MM 15M

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - CORNER MIRROR 1500MM 15M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440L-AM1251500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 70099200

  • Gewicht - 7.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902409

Hersteller Artikelnummer

440L-AM1251500

Hersteller Typ

440L-AM1251500

Hersteller Artikel Nr.:

440L-AM1251500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

7.015 kg

Großer Umlenkspiegel mit 1500mm Höhe für den Schutz weitläufiger Anlagenbereiche in Kombination mit optischen Sicherheits-Lichtvorhängen.