ALLEN BRADLEY - DAHLANDER 1-0-2 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-E16-7293
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901487
Hersteller Artikelnummer
194L-E16-7293
Hersteller Typ
194L-E16-7293
Hersteller Artikel Nr.:
194L-E16-7293
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.150 kg


