Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - DC MICRO (M12) RECEPTACLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - DC MICRO (M12) RECEPTACLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 888D-F4AC1-1

  • Ausführung - Einzel

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Geschirmt - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903890

Hersteller Artikelnummer

888D-F4AC1-1

Hersteller Typ

888D-F4AC1-1

Hersteller Artikel Nr.:

888D-F4AC1-1

Ausführung:

Einzel

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.070 kg

Allen-Bradley 888D-F4AC1-1 DC-Micro (M12) Einbaubuchse, 4-polig, gerade, PVC-Kabel 1 m (888D-F4AC1-1). Tafelmontage-Buchse für M12-Sensor-/Aktor-Anschlüsse.