ALLEN BRADLEY - DC MICRO SPLITTERS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879D-F5DM
Ausführung - Y-Adapter
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903889
Hersteller Artikelnummer
879D-F5DM
Hersteller Typ
879D-F5DM
Hersteller Artikel Nr.:
879D-F5DM
Ausführung:
Y-Adapter
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20 .. 105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


