Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - DISCONNECT, NEMA, J-FUSED, 400 A, 3 POLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - DISCONNECT, NEMA, J-FUSED, 400 A, 3 POLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-J400-1753

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901573

Hersteller Artikelnummer

194R-J400-1753

Hersteller Typ

194R-J400-1753

Hersteller Artikel Nr.:

194R-J400-1753

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

7.543 kg

Allen-Bradley 194R-J400-1753 194R Drehtrennschalter, 400 A, Class-J-Sicherungstyp, 3-polig, 3-polig (194R-J400-1753). Rotary-Lasttrennschalter für Motorabgänge und Maschinenabsicherung.