Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - DISCONNECT NON-FUSED NEMA 3 POLES 100A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - DISCONNECT NON-FUSED NEMA 3 POLES 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-NU100-1753

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901604

Hersteller Artikelnummer

194R-NU100-1753

Hersteller Typ

194R-NU100-1753

Hersteller Artikel Nr.:

194R-NU100-1753

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.381 kg

Allen Bradley 194R-NU100-1753 nicht gesicherter 194R-Lasttrennschalter nach NEMA, 100 A, 3-polig. NEMA-zertifizierte Ausführung für den nordamerikanischen Markt und internationale Anlagen nach NEMA-Normen.