Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - DISCONNECT NON-FUSED NEMA 3 POLES 400A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - DISCONNECT NON-FUSED NEMA 3 POLES 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-NU400-1753

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Schaltleistung bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901606

Hersteller Artikelnummer

194R-NU400-1753

Hersteller Typ

194R-NU400-1753

Hersteller Artikel Nr.:

194R-NU400-1753

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Schaltleistung bei 400 V:

250 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

6.236 kg

Allen Bradley 194R-NU400-1753 nicht gesicherter 194R-Lasttrennschalter nach NEMA, 400 A, 3-polig.